ピン径D(mm)14.5
寸法E(mm)20
寸法F(mm)65
リンク内幅W(mm)30
寸法Z(mm)7
寸法e(mm)3
プレート幅H(mm)38.1
ピン長L1(mm)36
ピン長L2(mm)33
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)125
リンク内幅(mm)30
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)9
ローラ径(Φmm)50.8
チェーンNo.RF10125F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)192
平均引張強度(kN)226
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式F
最大許容張力(kN)32.3
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔2L