ピン径D(mm)15.9
寸法E(mm)24
寸法F(mm)80
リンク内幅W(mm)37.1
寸法Z(mm)8
寸法e(mm)4
プレート幅H(mm)44.5
ピン長L1(mm)43
ピン長L2(mm)40.5
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)200
リンク内幅(mm)37.1
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)12.1
ローラ径(Φmm)65
チェーンNo.RF12200F
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)237
平均引張強度(kN)279
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)39.9
アタッチメント型式K2
アタッチメント間隔1L