ピン径D(mm)15.9
寸法E(mm)24
寸法F(mm)80
寸法R(mm)65
リンク内幅W(mm)37.1
寸法Z(mm)8
寸法e(mm)4
プレート幅H(mm)44.5
ピン長L1(mm)43
ピン長L2(mm)40.5
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)250
リンク内幅(mm)37.1
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)10.8
チェーンNo.RF12250F
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)112
平均引張強度(kN)132
ローラ形式F
最大許容張力(kN)11
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔3L