ピン径D(mm)19.1
寸法E(mm)34
寸法F(mm)100
リンク内幅W(mm)51.4
寸法Z(mm)12
寸法e(mm)5
プレート幅H(mm)50.8
ピン長L1(mm)58
ピン長L2(mm)51.5
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)200
リンク内幅(mm)51.4
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)21
ローラ径(Φmm)80
チェーンNo.RF17200F
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)329
平均引張強度(kN)387
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)55.3
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔1L