接点構成3c
極数3
仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:1.5W●定格サージ電圧:4kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):非極性●UNの入力電力損失:1.32W●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●三相モーター負荷:1500W(400V時、AC3)●モーター負荷、UL 508準拠:1/3馬力、120V AC(単相ACモーター)、1/2馬力、240V AC(単相ACモーター)、1/2馬力、AC 240V(三相誘導モーター)●取付け位置:任意
長さ(mm)36.8
幅(mm)38.6
色-
サイズ-
コイル定格電圧(V)DC110
直径(Φmm)-
高さ(mm)36.1
取付方式-
奥行(mm)45.5
シリーズREL-PR3
定格絶縁電圧(V)250
接続方法プラグイン接続
保護等級RT I(最小IP54)(設置場所)
保存温度(℃)-40〜85
準拠規格IEC 60664、IEC 61810
材質(ハウジング)-
高度(m)≤2000
寿命およそ107サイクル(機械的)
保護回路-
動作時間20ms
復帰時間15ms(通常)
衝撃-
振動-
動作モード100%動作時
突入電流(A)最大50(20ms、a接点)
接点材質AgNi
ヒューズ-
定格電流(mA)12(UN時)
コイル抵抗(Ω)9200±10%
抵抗負荷384W(約24V DC)、124W(約48V DC)、108W(約60V DC)、52W(約100V DC)、70W(約220V DC)、4000VA(250V AC)、4000VA(440V AC時)
汚染度(使用環境)3
連続通電電流(A)16
動作温度(℃)-40〜70
過電圧保護過電圧カテゴリ:III
標準剥き線長-
許容湿度(%)-
ねじ山-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CSA、cUL、UL、EAC
耐電圧(kV)2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2.5rms(50Hz、1分、c接点/c接点)
アプリケーション産業用
絶縁性能基礎絶縁
動作機能-
動作電圧(V)-
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)440
最大スイッチング電圧(DC V)250
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(24V)
最大スイッチング電源(DC W)-
スイッチング電圧(V)最小10(24mA時)
定格電圧範囲(V)93.5DC〜121DC(20℃)