接点構成2c
仕様RIF4パワーリレーモジュール.汎用プラグイン設計の利点を活かした業務用パワーリレーシリーズ。ベース、サプレッサ、固定用ブラケットが付属。.プッシュイン接続技術により配線が容易扱いやすく、シリーズの拡張も容易プラグインディスプレイ/サプレッサモジュールACタイプ及びDCタイプ2つ又は3つのコンタクトオプション黄色のLEDインジケータバリスタ又はダンピングダイオード保護回路
長さ(mm)43
コイル定格電圧(V)AC230
高さ(mm)111
取付方式DINレール
奥行(mm)90
保護構造RTI(ケース入り)(リレー)、IP20(防じん)(リレーベース)
端子形状プッシュイン式
寿命10000000回(機械的)
コイル抵抗(Ω)7.08k
接点最大許容電圧(V)AC440/DC250
アプリケーション電力
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)9
最大スイッチング電圧(AC V)440
最大スイッチング電圧(DC V)250