仕様Phoenix Contact MINI COMBICON DMC及びDMCV、2列3.5 mm端子台ヘッダ. MINI COMBICON DMC及びDMCV、2列3.5 mmピッチ基板実装シュラウド端子台ヘッダコネクタ、オスピン付き、SMT及びウエーブはんだ付け処理用。 ロック / リリース機構及びねじ式フランジを備えたタイプがあり、ねじ式のロック / リリースレバーコネクタと組み合わせることができます。
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)3.5
シリーズCOMBICON DMCV
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタシステム電線対基板