RF2100RP-SS-1LK2-L プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48207363 RF2100RP-SS-1LK2-L プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48207363 RF2100RP-SS-1LK2-L プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48207363 RF2100RP-SS-1LK2-L プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48207363 RF2100RP-SS-1LK2-L プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48207363

プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)63.5 注文コード48207363 品番RF2100RP-SS-1LK2-L
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はピッチ・内容量など111種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)9.54 リンク内幅W(mm)19.05 プレート幅H(mm)28.6 ローラ径R2(Φmm)39.69 ピン長L1(mm)22.3 ピン長L2(mm)24.9 ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)19.05 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン 概略質量(kg/m)3.75 チェーンNo.RF2100 プレート厚(mm)5 チェーン形式センターローラ ローラ形式R 最大許容張力(kN)2.55 アタッチメント型式K2 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする