RF2100S-2LSK2-L バイピッチチェーン SK2 椿本チエイン 48208343

バイピッチチェーン SK2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48208343品番RF2100S-2LSK2-L
参考基準価格(税別)¥969販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05リンク内幅(mm)19.05概略質量(kg/m)3.54ローラ径(Φmm)19.05材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)108チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)21.8ピン長L2(mm)24.5ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6ローラ形式S最大許容張力(kN)17.1アタッチメント型式SK2アタッチメント間隔2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする