曜日別特売

表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)取付方式表面実装注文コード48208948品番16SVPK100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質【誘電体】アルミ電解長さ(mm)5.9寸法(mm)5.9×5.3×5.3直径(Φmm)5取付方式表面実装奥行(mm)5.3電圧(V)DC16シリーズSVPK許容差±20%等価直列抵抗(mΩ)27リーク電流(μA)320リップル電流(mA)3A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする