パッケージ/ケース0402
許容差±1%
定格電力(W)0.1
温度係数(ppm/℃)±100
テクノロジー厚膜
長さ(mm)1
奥行(mm)0.5
高さ(mm)0.35
シリーズERJ2RK
動作温度(℃)-55〜155
最小温度係数(ppm/℃)-100
仕様IEC60115-8、JISCC5201-8、EIAJRC-2134B.0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ-1%(0Ω〜1kΩ).パナソニックERJ2RRK0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。.フロー/リフローはんだ付けに最適抵抗値許容差±1%装着機互換AEC-Q200認定.用途.この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。この汎用抵抗器のその他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。
抵抗(Ω)18.2