ピン径D(mm)11.3
寸法E(mm)18
寸法F(mm)55
リンク内幅W(mm)27
寸法Z(mm)6.5
寸法e(mm)2.5
プレート幅H(mm)28.6
ピン長L1(mm)31
ピン長L2(mm)34.5
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)101.6
リンク内幅(mm)27
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)7.2
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF450F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)121
平均引張強度(kN)142
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式F
最大許容張力(kN)20.3
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔4L