※Rローラ

RF450F-SS-4LA2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン 48223506 RF450F-SS-4LA2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン 48223506 RF450F-SS-4LA2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン 48223506 RF450F-SS-4LA2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン 48223506

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)101.6 リンク内幅(mm)27 注文コード48223506 品番RF450F-SS-4LA2-L
参考基準価格(税別)¥8,890 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はピッチ・リンク内幅など270種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)11.3 寸法E(mm)18 寸法F(mm)55 寸法R(mm)44.5 リンク内幅W(mm)27 寸法Z(mm)6.5 寸法e(mm)2.5 プレート幅H(mm)28.6 ピン長L1(mm)31 ピン長L2(mm)34.5 ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)101.6 リンク内幅(mm)27 仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)7.2 チェーンNo.RF450F プレート厚(mm)6 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)5.7 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする