※Rローラ

RF6205F-AT-4LGA2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン 48225597 RF6205F-AT-4LGA2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン 48225597 RF6205F-AT-4LGA2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン 48225597 RF6205F-AT-4LGA2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン 48225597

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)152.4 リンク内幅(mm)37.1 注文コード48225597 品番RF6205F-AT-4LGA2-L
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はピッチ・リンク内幅など325種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)15.9 寸法E(mm)25 寸法F(mm)70 リンク内幅W(mm)37.1 寸法Z(mm)9 寸法e(mm)3.5 プレート幅H(mm)44.5 ピン長L1(mm)40.5 ピン長L2(mm)43 ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)152.4 リンク内幅(mm)37.1 仕様AT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)12.6 ローラ径(Φmm)57.2 チェーンNo.RF6205F プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)237 平均引張強度(kN)279 チェーン形式強力大形コンベヤチェーン ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)39.9 アタッチメント型式GA2 アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする