※Rローラ

RF6205F-SS-4LA1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン 48226297 RF6205F-SS-4LA1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン 48226297 RF6205F-SS-4LA1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン 48226297 RF6205F-SS-4LA1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン 48226297

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)152.4 リンク内幅(mm)37.1 注文コード48226297 品番RF6205F-SS-4LA1-L
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はピッチ・リンク内幅など270種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)15.9 寸法E(mm)25 寸法F(mm)70 寸法R(mm)57.2 リンク内幅W(mm)37.1 寸法Z(mm)9 寸法e(mm)3.5 プレート幅H(mm)44.5 ピン長L1(mm)40.5 ピン長L2(mm)43 ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)152.4 リンク内幅(mm)37.1 仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)12.6 チェーンNo.RF6205F プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)112 平均引張強度(kN)132 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)11 アタッチメント型式A1 アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする