※Rローラ

RF650F-AT-3LA1-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン 48228512 RF650F-AT-3LA1-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン 48228512 RF650F-AT-3LA1-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン 48228512 RF650F-AT-3LA1-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン 48228512

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)152.4 リンク内幅(mm)30.2 注文コード48228512 品番RF650F-AT-3LA1-L
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はピッチ・リンク内幅など325種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)11.3 寸法E(mm)20 寸法F(mm)65 リンク内幅W(mm)30.2 寸法Z(mm)7 寸法e(mm)3 プレート幅H(mm)38.1 ピン長L1(mm)32.5 ピン長L2(mm)36.5 ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)152.4 リンク内幅(mm)30.2 仕様AT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)8.2 ローラ径(Φmm)50.8 チェーンNo.RF650F プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)121 平均引張強度(kN)142 チェーン形式強力大形コンベヤチェーン ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)20.3 アタッチメント型式A1 アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする