Best棚 Sシリーズ 枕棚セット(両面化粧)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様セットパイプセット:無し 注文コード48259690 品番BKS-10W
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

簡単施工&リーズナブルな収納棚板
特殊加工強化W化粧シート・パーティクルボード棚板・両面化粧

仕様セットパイプセット:無し 幅(mm)970 ホワイト 奥行(mm)450 基材棚板:パーティクルボード、前框:LVS、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品 耐荷重(kg)100(社内試験結果) 表面棚板上下面・前框:特殊加工強化W化粧紙、受桟・雑巾摺:単色 梱包内容棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用の押入れクロゼット収納棚板セットです。用途以外のご使用はおやめ下さい。
※キャスター付き収納ボックスや重量のある荷物の出し入れは、棚板の表面に傷をつける恐れがありますので取扱いには、十分気を付けて下さい。
※水にぬれた場合、すみやかに雑巾等乾いた布で水分を完全に拭き取って下さい。
※衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。特に、お子様が中で遊んだり(飛び跳ねるなど)枕棚にぶら下がったりしますと危険です。
※サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
※お手入れは水で濡らし固く絞った雑巾で拭いて下さい。(家庭用洗剤及びシンナー・ベンジン・漂白剤等有機溶剤のご使用はお控え下さい)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする