ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルマーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
長さ(mm)
4
注文コード
48293727
品番
533-00015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・幅・内容量
など
600
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
色
ピンク地に黒
固定方法
スライドオン
印刷
可能あり
動作温度(℃)
(Min)-65、(Max)+105
耐久性
(耐久性のある)火
ケーブル径(Φmm)
(最小)1.2、(最大)2.3
燃焼挙動
自消性
ケーブル径レンジ(mm)
1.2 → 2.3mm