外径(Do)(Φmm)53
ピッチ径(Dp)(Φmm)46.42
ハブ径DH(mm)34
寸法a(mm)6
キーKw×KH(mm)5×2.3
ハブ長さL(mm)25
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数9
歯幅(mm)8.9
軸穴径(Φmm)17
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
止ねじM6
溝径(Φmm)27
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)10.16
軸穴径公差H7公差仕上げ