Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 240

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48299345 品番0 886 240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,835
販売価格(税別)
49,850
取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 シリーズ886 方向(カウント)バッチ、アップ リセット方式電動、手動 接続ケーブル 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)230ac 表示桁数5 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする