Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON GMVSTBW 注文コード48340137 品番1737822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ. Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品. 7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式プラグイン ピッチ(mm)7.5 シリーズCOMBICON GMVSTBW 定格電圧(V)630 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 深さ(mm)26 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする