Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) シリーズCOMBICON MKDS 注文コード48343384 品番1993763
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL. Phoenix Contact COMBICON MKDS 10シリーズ10.16 mmピッチ基板端子台. COMBICON MKDS 10シリーズ10.16 mmピッチ基板端子台は、側面インターロック設計で、高密度実装が可能です。この基板端子台は、ねじ止め端子及びテンションスリーブを備えており、2つの導体を接続することができます。保護用ガイドを内蔵しているため、テンションスリーブの下で導体を誤挿入できないようになっています。最大限に高めた接触力により、このコネクタの温度上昇を低く抑えています。. 特長と利点. 2つの導体の接続が可能 ねじ止め端子及びテンションスリーブ 保護用ガイドで導体の誤挿入を防止 最大接触力及び低温度上昇 材質ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)10.16 シリーズCOMBICON MKDS 定格電圧(V)800 端子種別スクリュー 定格電流(A)76 深さ(mm)31 コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする