Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON MKDS 注文コード48343619 品番1727081
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact COMBICON MKDS 3.81 mm基板端子台. COMBICON MKDS基板端子台はコンパクトな設計になっています。. 特長と利点. 頑丈な可動ケージ機構により、最大1.5 mm2の電線(1.0 mm2のより線)に対応 個別はんだピンと端子スリーブによる信頼性の高いストレインリリーフ 定格 200 V / 12 A ポリアミド6.6 Krilen UL94V0 幅(mm)8.5 タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.81 シリーズCOMBICON MKDS 定格電圧(V)300 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 行数1 コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする