Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON MKDS 注文コード48344267 品番1907432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact 9.52 mm COMBICON MKDS 5 600 V高電圧シリーズ基板端子台. 9.52 mmピッチCOMBICON MKDS 5シリーズ600 V高電圧、基板水平実装端子台では、0.2 → 6 (単線)、0.2 → 4 (より線) mm :sup&gt:2 :/sup&gt:のねじ接続が可能です。 これらの9.52 mm COMBICON MKDS 5シリーズ基板端子台では、通気性と沿面距離が向上され、Zピン止めの使用による無制限の600 V UL認定を取得しています。 スクリュードライバについては、品番:390-9641 390-9641 を確認 材質ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)9.52 シリーズCOMBICON MKDS 端子種別スクリュー 定格電流(A)32 深さ(mm)21.5 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする