仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm SMT基板端子台コネクタ. Phoenix Contact製のPTSMファミリSMD基板端子台(2.5 mmピッチ)製品は、コンパクトな低プロファイル一体型電線対基板コネクタです。 このPTSM SMD基板端子台(2.5 mmピッチ)のスプリングケージ設計により、断面積が0.5 mm2の単線 / より線導体を直接接続したり、リリースボタンで取り外したりすることができます。 このPTSM SMD基板端子台(2.5 mmピッチ)は、純粋なSMTプロセスで使用できるように特別に設計されています。 このPTSM SMD基板端子台(2.5 mmピッチ)の断面積あたりの定格電流は、6 A/0.5 mm2です。 このPTSM SMD基板端子台(2.5 mmピッチ)の可燃性等級は、UL94 V-0です。
材質液晶ポリマー
長さ(mm)15.5
色黒
タイプ基板端子台
取付方式表面実装
ピッチ(mm)2.5
シリーズCOMBICON PTSM
定格電圧(V)160
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)6
行数1
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート