Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON SPT 注文コード48355327 品番1990957
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CUL. Phoenix Contact COMBICON SPT 3.5mm基板端子台. プリント端子、フロントスプリング式接続 基板上で安定性の高いはんだピン フェルール付き硬質 / 軟質ケーブル対応のプラグアンドプレイテクノロジー フェルールのない軟質ケーブルには、スクリュードライバで端子コンパートメントを広げることで対応 垂直方向(V)又は水平方向(H)に接続 3.5 / 5 mmグリッドを併用可能 タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.5 シリーズCOMBICON SPT 定格電圧(V)160 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)17.5 深さ(mm)13.5 行数1 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする