フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
DFK-MSTB
注文コード
48358197
品番
0710170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド
長さ(mm)
17.5
色
緑
タイプ
フィードスルーヘッダ
取付方式
パネルマウント
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
DFK-MSTB
定格電圧(V)
630
端子種別
はんだ / 着脱式
定格電流(A)
12
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート