フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
MINI COMBICON DFMC
注文コード
48361103
品番
1790548
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド、スズ
色
緑
タイプ
プラグ
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
MINI COMBICON DFMC
定格電圧(V)
250
端子種別
スプリングケージ
定格電流(A)
8
深さ(mm)
13.25
行数
2
コンタクト数
16
オス・メス
メス