Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) シリーズMINI COMBICON DFMC 注文コード48361408 品番1790292
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact MINI COMBICON DFMC 3.5 mm 2列端子台プラグ. MINI COMBICON DFMC 3.5 mm 2列ミニプラグインケーブル取り付け端子台は、メスソケット及びプッシュインスプリング接続を備え、高速の導体接続を可能にします。これらの各種プラグコネクタは取り付けフランジ付けです。これらの3.5 mmピッチMINI COMBICON DFMCミニプッシュイン端子台プラグは、フラットな13.3 mm設計で、フラットDMCヘッダとともに使用できます。 ドライバについては、品番:390-9663 390-9663 を、圧着工具については、品番:803-4405 803-4405 を確認 材質ポリアミド、スズ タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.5 シリーズMINI COMBICON DFMC 定格電圧(V)250 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)8 深さ(mm)13.25 行数2 コンタクト数4 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする