仕様PIT 4フィードスルー及びマルチ導体端子台. 挿入力を50 %削減 コンパクトなデザインと前面接続により、狭い場所での配線に対応 フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を配線可能 フェルール付きの単線導体はPIT 2.5(0.34 mm :sup>:2 :/sup>:以上)及びPIT 4(0.5 mm :sup>:2 :/sup>:以上)で直接挿入可能 アクチュエーションレバーで端子ポイントを開くため、通電部品との直接接触なし ダブルブリッジシャフトにより、個別に分配及び供給可能
色グレー
シリーズPT 4-QUATTRO
定格電圧(V)800
端子種別プッシュイン
定格電流(A)32
AWG24→10
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)0.2→6
レベル数シングル