仕様Phoenix Contact MINI COMBICON DFK-MC 3.81 mmパネルフィードスルー端子台ヘッダ. MINI COMBICON DFK-MC 3.81 mmピッチパネル取り付けフィードスルー端子台ヘッダ、外側ヘッダプラグイン接続部付き、ねじ取り付け式前面パネルフランジと内部(背面パネル)2.8 mmクイックコネクトはんだ用アイレット付き。 MINI COMBICON DFK-MC 3.81 mmパネル取り付け端子台ヘッダは、厚み0.5 〜 4 mmのパネルに使用します。 マーカーラベルについては、品番:648-5508 648-5508 を確認 スクリュードライバについては、品番:390-9663 390-9663 を確認
材質ポリアミド
色緑
タイプヘッダ
取付方式パネルマウント
ピッチ(mm)3.81
シリーズCOMBICON DFK-MC
定格電圧(V)320
端子種別はんだ / 着脱式
定格電流(A)8
深さ(mm)16.2
行数1
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート