フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
48386434
品番
3244711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
5
材質
PA
定格電圧(V)
800
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
0.5→16