Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 注文コード48386608 品番3273044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数18 仕様PTFIX配電ブロック. Phoenix Contact PTFIXシリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、さまざまな極数と取り付けオプションにより、柔軟性の高い配電ソリューションを実現します。すぐに使用可能で、必要に応じて拡張することができます。開梱して接続するだけです。. 特長と利点. プッシュイン接続 電圧 500 V 電流 24 A 1.5 mm2と2.5 mm2のタイプを用意 2.5 mm2電源ブロックに6 mm2端子ポイントを追加 端子ポイントの数 6、12、18 標準プラグインブリッジとの中継や連携が可能 あらゆる一般的なテストプローブのテストオプション グレー 端子種別プッシュイン 定格電流(A)24 AWG26→12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする