Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様UL、cUL、cULus、GOS. 品番< 802-6946') 802-6946/はシールド付きで、< 802-7062') 802-7062/はストレートM12 Yプラグ付き. センサ / アクチュエータ3極ケーブルアセンブリ、フリーエンド-M12、PURケーブル. フリーエンド-M12コネクタケーブルアセンブリ、3極、5又は10 mのハロゲンフリーPURケーブル長さ、ストレートM12又はストレートM12 Yコネクタバージョン Aコード式コネクタ、IP67等級、かん合時. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII 注文コード48388963 品番1438846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、cUL、cULus、GOS. 品番< 802-6946') 802-6946/はシールド付きで、< 802-7062') 802-7062/はストレートM12 Yプラグ付き. センサ / アクチュエータ3極ケーブルアセンブリ、フリーエンド-M12、PURケーブル. フリーエンド-M12コネクタケーブルアセンブリ、3極、5又は10 mのハロゲンフリーPURケーブル長さ、ストレートM12又はストレートM12 Yコネクタバージョン Aコード式コネクタ、IP67等級、かん合時. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAバルブBI コネクタB未処理終端

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする