仕様UL、cUL、cULus、GOST. センサ / アクチュエータ5極ケーブルアセンブリ、フリーエンド-M12、PURケーブル. フリーエンド-M12コネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で5極、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード式コネクタ、IP67等級、かん合時. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII PURハロゲンフリーシールド付きケーブル(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAM12
コネクタB未処理終端
コネクタAジェンダープラグ