Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1.5 仕様Phoenix Contact M12 Sコード電源コネクタケーブルアセンブリ、ハロゲンフリー. 1.5メートルのハロゲンフリーオレンジPURケーブル(フリーエンド)、亜鉛ダイキャストニッケルめっきローレットとTPU自消性コネクタボディを備えたPhoenix Contact 4極SコードM12電源プラグ / ソケットコネクタケーブルアセンブリは、高度な環境保護レベル (IP67等級)を持つ耐久性の高いM12電源コネクタが必要とされる様々な用途に最適です。これらのM12 SPEEDCON高速ロッキングシステムプラグ / ソケットコネクタケーブルアセンブリは、630 V acで12 Aの定格電流と、360度シールドを持ちます。. 定格電流 12 A、630 V ac カテゴリIIIサージ保護 かん合時IP67等級 使用温度範囲 -25 → +85 ℃ SPEEDCON高速ロッキングシステム 導体断面 4 x 1.5 mm 2 ワイヤの色 黒 x 3、緑 / 黄 注文コード48389243 品番1424100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact M12 Sコード電源コネクタケーブルアセンブリ、ハロゲンフリー. 1.5メートルのハロゲンフリーオレンジPURケーブル(フリーエンド)、亜鉛ダイキャストニッケルめっきローレットとTPU自消性コネクタボディを備えたPhoenix Contact 4極SコードM12電源プラグ / ソケットコネクタケーブルアセンブリは、高度な環境保護レベル (IP67等級)を持つ耐久性の高いM12電源コネクタが必要とされる様々な用途に最適です。これらのM12 SPEEDCON高速ロッキングシステムプラグ / ソケットコネクタケーブルアセンブリは、630 V acで12 Aの定格電流と、360度シールドを持ちます。. 定格電流 12 A、630 V ac カテゴリIIIサージ保護 かん合時IP67等級 使用温度範囲 -25 → +85 ℃ SPEEDCON高速ロッキングシステム 導体断面 4 x 1.5 mm 2 ワイヤの色 黒 x 3、緑 / 黄 長さ(m)1.5 コンタクト数4 シース色 断面積(mm2)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAライトアングルM12 コネクタB未処理終端 コネクタAジェンダーソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする