アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の お絵描き/ぬりえ/工作
とびだす!クリスマスカード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48412387
品番
21111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥300
販売価格(税別)
¥
273
バスケットに入れる
サンタを組み立てて、開くと飛び出す楽しいクリスマスカードを作ろう!
サンタクロースを組み立てたり、シールを張って作れる飛び出すクリスマスカード!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
クリスマスカード本体×1、サンタ台紙×1、シール台紙×1
材質
紙
サイズ
閉:A5、開:A4