アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ねんどでつくるアニマルカプセル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48418364
品番
55368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥650
販売価格(税別)
¥
591
バスケットに入れる
キャッチコピー:カプセルに入れて飾れるかわいいテラリウム作り
商品説明:絵具がいらない4色のカラーねんどで可愛いテラリウムを作ろう!カプセルに入れて飾れる!11色つくれる混色レシピ付き。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
透明カプセル×1、カラーねんど(白)20g×1、カラーねんど(赤)20g×1、カラーねんど(青)20g×1、カラーねんど(黄)20g×1、ねんどベラ×1、保存袋×1
材質
樹脂中空体パルプ、PS
寸法(Φmm)
完成サイズ:80