仕様EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度71 ℃超でディレーティングが発生 MTBFはMIL_HDBK 217Fによる値. R-78HBxx-0.5Lシリーズ. 非絶縁 医療安全認定 EN-60601-1-2 高効率スイッチングレギュレータ 高電圧入力範囲、最大72 V サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 90 °ピン付き「L」バージョン
長さ(mm)11.5
幅(mm)8.5
質量(g)4
タイプ90° bent pins
取付方式スルーホール
奥行(mm)17.5
シリーズR-78HB-0.5(L)
消費電力(W)0.65(Max.)
定格電力(W)2.5
最高温度(℃)85
出力電圧(V)5(DC)
出力電流(mA)500
保護機能-
効率87%(min)、81%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション-
電圧調整範囲(V)-
リップルノイズ20mV Pk-Pk
パッケージSIP
最低温度(℃)-40
静止電流(mA)1(typ.)、5(max.)
ロードレギュレーション±0.6%
ラインレギュレーション±1%
入力電圧レンジ(V)9〜72(DC)
静電容量(μF)100/6800(max.)
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)7395×103(25℃)