仕様EN60950-1、UL60950-1 (共に申請中). MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 80℃超で出力ディレーティング. Recom 1 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. 超コンパクトで低プロファイルのRACシリーズ1 W、ユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータ電源です。これらのユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータは、基板実装タイプで、高効率低スタンバイ電力、高動作温度を特長としています。このAC/DCコンバータが適合する用
長さ(mm)33.7
幅(mm)22.2
質量(g)25
取付方式PCBマウント
奥行(mm)17.75
シリーズRAC01-C
定格電力(W)1
最高温度(℃)85
出力電圧(V)3.3(DC)
出力電流(mA)300
EMC規格-
効率65%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-25
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)80〜264(AC)
静電容量(μF)2200
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)666×103(25℃)