※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
出力電圧(V)
±12(DC)
注文コード
48425449
品番
R12P212D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル/デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証
長さ(mm)
19.5
幅(mm)
9.8
質量(g)
4.3
タイプ
Dual
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
12.5
シリーズ
RxxP2xx
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
±12(DC)
出力電流(mA)
±85
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
70〜75%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
10%
絶縁電圧(V)
2600(AC)
入力公称電圧(V)
12(DC)
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
5、12、15、24(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±330(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
2434×10
3
(25℃)