Relpol リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 注文コード48442319 品番RM12-3211-35-1024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数・コイル定格電圧など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:8 A●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.3 kΩ●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:28.5mm●奥行き:10.1mm●高さ:12.5mm●寸法:28.5 x 10.1 x 12.5mm●極数:1●Relpol RM12シリーズミニチュアリレー. 汎用用途向けのRelpol RM12シリーズミニチュアリレー。RM12リレーは、基板実装向けに設計されており、自動車、機械、電子機器など、幅広い用途に適合します。. 特長と利点. DCコイル. 絶縁耐性 5000 V. 小型. 優れた耐衝撃性と耐振性 コイル定格電圧(V)DC24 取付方式PCBマウント 保護構造ウォッシュタイト(IP67) 接点構成SPDT 端子形状プリント基盤用端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A(AC-1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする