|
特長:
|
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
|
|
用途:
|
水加熱用
|
|
仕様:
|
電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000
|
|
注意:
|
※本製品は水加熱用ヒーターです、水以外に使用しないでください。空焚きに注意してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
|
|
電圧(V):
|
200
|
|
表面処理:
|
電解研磨
|
|
ヒーター:
|
Φ12mm/SUS316L+電解研磨
|
|
発熱長(mm):
|
80/170/250/350
|
|
ボックス(mm):
|
防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付
|
|
首下長さL(mm):
|
400〜1000
|
|
発熱密度(W/cm2):
|
7.2〜7.6
|
|
絶縁抵抗:
|
100mΩ以上、DC500Vメガ
|
|
RoHS指令(10物質対応):
|
対応
|
|
関連資料:
|
製品図面(0.23MB)
|
|
耐電圧(V/sec):
|
1800(漏れ電流10mA)
|
|
サービス分類:
|
オーダー・加工
|