| 特長: | 水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。 |
|---|
| 用途: | 水加熱用 |
|---|
| 注意: | ※本製品は水加熱用ヒーターです、水以外に使用しないでください。空焚きに注意してください。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
|---|
| 仕様: | 電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、 |
|---|
| 電圧(V): | 200 |
|---|
| 表面処理: | 電解研磨 |
|---|
| ヒーター: | Φ12mm/SUS316L+電解研磨 |
|---|
| 発熱長(mm): | 150×50、200×50、250×50、300×50 |
|---|
| ボックス(mm): | 防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 |
|---|
| 材質(ヒーターシース): | ステンレス |
|---|
| 首下長さL(mm): | 500~1000 |
|---|
| 発熱密度(W/cm<sup>2</sup>): | 4.5~7.6 |
|---|
| 絶縁抵抗: | 100mΩ以上、DC500Vメガ |
|---|
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
|---|
| 関連資料: | 製品図面(0.25MB) |
|---|
| 耐電圧(V/sec): | 1800(漏れ電流10mA) |
|---|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
|---|