RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics マイコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ファミリー名:RL78/G11 、 パッケージタイプ:LSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:10 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:16 kB 、 最大周波数:24MHz 、 RAMサイズ:1.5 kB 、 ADCチャンネル数:1 (Internal), 3 (External) 、 標準動作供給電圧:5.5 (Maximum) V 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
48446248
品番
R5F1051AGSP#30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
1007
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:RL78/G11 、 パッケージタイプ:LSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:10 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:16 kB 、 最大周波数:24MHz 、 RAMサイズ:1.5 kB 、 ADCチャンネル数:1 (Internal), 3 (External) 、 標準動作供給電圧:5.5 (Maximum) V 、 動作温度 Min:-40 ℃