画像準備中

レディス診察衣S型 長袖 120-73

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード48462629 品番120-73-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
袖口を調整できるタブ付
左胸・両腰ポケット付

仕様防透性:1.5 ピンク サイズL 厚さ1.5 胸囲(cm)105 加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工 肩幅(cm)40 袖丈(cm)57 着丈(cm)105 素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48462629 120-73-L 20129138 120-73-L レディス診察衣S型長袖 120 KAZEN レディス診察衣S型長袖 120 KAZEN 1枚 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする