画像準備中

レディスハーフコート 128-90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48463155 品番128-90-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

動きやすい業界初のジップアップハーフ丈診察衣
スタイリッシュな白衣です
上下双方向に開閉可能なファスナーを採用
腕の動きを妨げない特別な袖の立体パターンを採用しています
折り返したり、たくし上げたりが可能なスリット入りの袖口
ファスナーをしめたままも、適度なストレッチが腕の上下や前後運動に伴う突っ張り感を軽減します
後ろ脇タグ付で、ウエストを適度にシェイプします
右腰ポケットに内ポケット付、双方向ファスナー開き、フロントファスナー衿元止め

仕様防透性:2、女性用 オフホワイト サイズ4L 厚さ2.5 胸囲(cm)120 肩幅(cm)45 袖丈(cm)57 着丈(cm)80 素材ストレッチシーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48463155 128-90-4L 20126006 128-90-4L レディスハーフコート 128 KAZEN レディスハーフコート 128 KAZEN 1枚 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする