KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスジャケット半袖 104-20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48470609
品番
104-20-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
衿とポケットのスカラップラインがやさしくて上品な印象2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト
衿元と同じ波型のデザインのポケット
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
仕様
防透性:4.5
色
シロ
サイズ
L
厚さ
2.5
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
素材
アレニエ、ポリエステル100%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48470609
104-20-L
20118272
104-20-L
レディスジャケット半袖 104
KAZEN
1枚
¥
6,798
税込
¥
7,478
注文コードが変更になりました