KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズジャケット半袖 052-28
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48476857
品番
052-28-S
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
クラシカルなシルエットにWストライプのモダンなデザインケーシータイプのメンズジャケットもラインナップ
仕様
防透性:4.5
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
S
厚さ
2.5
胸囲(cm)
101
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
73
素材
アレニエ、ポリエステル100%