内容量1個
仕様アダプタタイプ:BNCソケット-BNCプラグ●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:チーズ●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●長さ:33.2mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸コネクタTアダプタ製品には、BNCジャック-ジャック-ジャック(品番 ; 819-4355 819-4355 )、BNCジャック-プラグ-ジャック(品番 ; 819-4342 819-4342 )、及びBNCプラグ-ジャック-ジャック(品番 ; 819-4346 819-4346 )構成があります。 これらの50 Ω BNC RF同軸Tアダプタは、銀めっきに白色青銅を施した黄銅ボディを持ち、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に適合するかん合インターフェイスを備えています。
注文コード48478843
品番51S301-K00N5